項目 | 防靜電精密梅花螺絲刀 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 符合人體工程學的旋轉帽 |
處理材料 | 無鎘塑料 |
材料 | 高合金鉻釩鉬鋼刀片 |
總長度 | 4.7“ |
刀柄長度 | 1.6“ |
柄材料 | CVM鋼 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | T3 |
提示樣式 | 梅花(R) |
提示樣式組 | Torx(R)/星 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
27817 | T7 | 新台幣349元 |