項目 | 絕緣六角扳手 |
臂長 | 7" |
刀片材料 | 鉻釩鉬工具鋼,直接模壓成型,硬化至平均58 / 60RC |
完 | 黑氧化物 |
處理顏色 | 紅 |
手柄長度 | 3" |
處理材料 | 鋼製聚酰胺塑料 |
手柄類型 | |
SAE或公制 | 公制 |
三方圈 | T |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 4mm |
工作角度 | 30學位 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 測量類型 | 臂長 | 刀片材料 | 繫繩能力 | 吸頭尺寸 | 完 | 處理顏色 | 手柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33445 | - | 7" | 鉻釩鉬工具鋼,直接模壓成型,硬化至平均58 / 60RC | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 6.35mm | 黑氧化物 | 紅 | 4" | 新台幣614元 | ||
33447 | - | 7" | 鉻釩鉬工具鋼,直接模壓成型,硬化至平均58 / 60RC | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 8.38mm | 黑氧化物 | 紅 | 4" | 新台幣766元 | ||
33401 | 公制 | 3.875“ | 合金鋼 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 2mm | 鍍 | 紅 | 3.125“ | 新台幣264元 | ||
33402 | 公制 | 3.875“ | 合金鋼 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 2.5mm | 鍍 | 紅 | 3.125“ | 新台幣263元 | ||
33403 | 公制 | 3.875“ | 合金鋼 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3mm | 鍍 | 紅 | 3.125“ | 新台幣270元 | ||
33453 | SAE | 6" | 合金鋼 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 32“ | 鍍 | 黃 | 2 13機構/ 16“ | 新台幣255元 | ||
33465 | SAE | 6" | 合金鋼 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 5機構/ 32“ | 鍍 | 黃 | 2 13機構/ 16“ | 新台幣297元 |