項目 | 六角鍵組 |
臂長 | 2.9“到7.9” |
手臂類型 | 長 |
刀片材料 | 鉻釩鋼 |
完 | 鍍鎳 |
處理材料 | 鉻釩鋼 |
手柄類型 | L型 |
測量類型 | SAE |
件數 | 13 |
尺碼 | S17 |
內含尺寸 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 內含尺寸 | 臂長 | 手臂類型 | 處理材料 | 手柄類型 | 項目 | 測量類型 | 件數 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35194 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1.6“到4.2” | 短 | 鉻釩鋼 | L型 | 六角鍵組 | SAE | 13 | 1 | 新台幣1,570元 | ||
35191 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米 | 1.8“到4.3” | 短 | 鉻釩鋼 | L型 | 六角鍵組 | 公制 | 9 | 1 | 新台幣1,041元 | ||
35297 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米 | 3.6“到8.6” | 長 | 鉻釩鋼 | L型 | 六角鍵組 | 公制 | 9 | 1 | 新台幣1,591元 | ||
33492 | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 6" | 短 | 塑料 | T型手柄,符合人體工程學 | 六角鍵組 | SAE | 10 | 1 | 新台幣3,239元 | ||
33493 | 2、2.5、3、4、5、6、8、10 毫米 | 3.9“到7.9” | - | 塑料 | T型手柄,符合人體工程學 | 六角鍵組 | 公制 | 8 | 1 | 新台幣3,065元 | ||
28543 | - | - | - | - | - | 刀片 | - | - | 1 | 新台幣485元 | ||
28511 | - | - | - | - | - | 手柄 | - | - | 1 | 新台幣6,978元 |