項目 | 梅花鍵 |
臂長 | 7.875“ |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | Chrome瀏覽器 |
處理顏色 | 湖水綠 |
手柄長度 | 3.875“ |
處理材料 | 塑料 |
手柄類型 | |
測量類型 | 梅花(R) |
三方圈 | T |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | T20 |
工作角度 | 25學位 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 吸頭尺寸 | 臂長 | 手柄長度 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 處理材料 | 項目 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53315 | 5.5mm | - | - | 梯形開槽 | 開槽 | 多成分 | 螺絲刀 | 8 13機構/ 32“ | 新台幣1,228元 | ||
53325 | 8.0mm | - | - | 梯形開槽 | 開槽 | 多成分 | 螺絲刀 | 10 45機構/ 64“ | 新台幣1,277元 | ||
53405 | #1 | - | - | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 多成分 | 螺絲刀 | 7 5機構/ 16“ | 新台幣4,556元 | ||
53410 | #2 | - | - | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 多成分 | 螺絲刀 | 8 13機構/ 32“ | 新台幣940元 | ||
36409 | T9 | 3.875“ | 3.125“ | - | - | 塑料 | 梅花鍵 | - | 新台幣481元 | ||
36410 | T10 | 3.875“ | 3.125“ | - | - | 塑料 | 梅花鍵 | - | 新台幣491元 | ||
36417 | T15 | 7.875“ | 3.125“ | - | - | 塑料 | 梅花鍵 | - | 新台幣569元 |