項目 | 螺絲刀 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | MicroFinish防滑 |
處理材料 | 多成分 |
總長度 | 8 13機構/ 32“ |
刀柄長度 | 4" |
柄材料 | CVM工具鋼 |
刀柄形狀 | 六角瓦特/六角枕 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 5.5mm |
提示樣式 | 梯形開槽 |
提示樣式組 | 開槽 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 吸頭尺寸 | 臂長 | 手柄長度 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 處理材料 | 項目 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53325 | 8.0mm | - | - | 梯形開槽 | 開槽 | 多成分 | 螺絲刀 | 10 45機構/ 64“ | 新台幣1,277元 | ||
53405 | #1 | - | - | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 多成分 | 螺絲刀 | 7 5機構/ 16“ | 新台幣4,556元 | ||
53410 | #2 | - | - | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 多成分 | 螺絲刀 | 8 13機構/ 32“ | 新台幣940元 | ||
36409 | T9 | 3.875“ | 3.125“ | - | - | 塑料 | 梅花鍵 | - | 新台幣481元 | ||
36410 | T10 | 3.875“ | 3.125“ | - | - | 塑料 | 梅花鍵 | - | 新台幣491元 | ||
36417 | T15 | 7.875“ | 3.125“ | - | - | 塑料 | 梅花鍵 | - | 新台幣569元 | ||
36422 | T20 | 7.875“ | 3.875“ | - | - | 塑料 | 梅花鍵 | - | 新台幣623元 |