項目 | 比例調節器 |
準確性 | + / - 0.3% |
調整範圍 | 0到145 PSI |
擴展模組 | IP65 |
身高 | 5.55“ |
指標 | 一體式LED |
輸入信號 | 0-10V或4-20 mA |
輸入電壓 | 24 VDC |
最高 流 | 35 CFM |
最大。 壓力 | 150 PSI |
NPT | 1機構/ 4“ |
電源消耗功率 | 1.1W¯¯ |
溫度。 範圍 | 32至122度F |
類別 | 電子產品 |
信號寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | NL |
產品 | 型號 | 調整範圍 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ER09-02-00C0 | 0至30 psi | 45 PSI | 新台幣53,597元 |