項目 | 空氣調節器 |
調節旋鈕 | 升起 |
調整範圍 | 10至125 psi |
儀表端口 | 1 / 4“NPT |
最高 流 | 470 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
總高度 | 10.3“ |
總寬度 | 4.3“ |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8481100060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 調整範圍 | 主體材料 | 總寬度 | 管道尺寸 | 閥門設計 | 流量範圍 | 高度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1-02-LAS0 | 1.56“ | 0至125 psi | 不銹鋼 | 1.56“ | 1 / 4“NPT | 不平衡 | - | - | 新台幣19,087元 | ||
SR1-02-KAS0 | 1.56“ | 0至60 psi | 不銹鋼 | 1.56“ | 1 / 4“NPT | 不平衡 | - | - | 新台幣18,544元 | ||
SR2-04-LAS0 | 2.43“ | 0至125 psi | 不銹鋼 | 2.34“ | 1 / 2“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣56,535元 | ||
SR2-04-KAS0 | 2.43“ | 0至60 psi | 不銹鋼 | 2.34“ | 1 / 2“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣55,122元 | ||
R21-02,000 | - | 0至160 psi | - | 2.6“ | 1 / 4“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣7,395元 | ||
R21-03,000 | - | 0至160 psi | - | 2.6“ | 3 / 8“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣7,365元 | ||
R21-04,000 | - | 0至160 psi | - | 2.6“ | 1 / 2“NPT | 均衡 | - | - | 新台幣7,395元 |