項目 | 壓縮空氣過濾器 |
碗材質 | 不銹鋼 |
碗尺寸 | 1盎司。 |
排水口尺寸 | 1 / 8“NPT |
排水類型 | 手動操作 |
過濾介質 | 聚乙烯 |
過濾等級 | 5微米 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
最高 流 | 23 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
總高度 | 4" |
總寬度 | 1.57“ |
管道尺寸 | 1 / 4“NPT |
尺寸 | 微型 |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 入口壓力 | 碗材質 | 碗尺寸 | 最高 溫度 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF2-04-SYV0 | - | 不銹鋼 | 1.7盎司。 | 180學位F. | 5.56“ | 2.38“ | 1 / 2“NPT | 標準 | 新台幣28,020元 | ||
F08-02-SK00B | 150 PSI | - | 0.6盎司。 | 125度 F | 4.87“ | 1.56“ | - | - | 新台幣1,516元 | ||
F08-02-SL00B | 250 PSI | 金屬 | 0.6盎司。 | 150度 F | 4.87“ | 1.56“ | - | - | 新台幣1,769元 | ||
F18-02-SK00B | 150 PSI | - | 1.7盎司。 | 125度 F | 7.5“ | 2.37“ | - | - | 新台幣2,830元 | ||
F18-02-SL00B | 250 PSI | 金屬與視鏡 | 1.7盎司。 | 150度 F | 7.5“ | 2.37“ | - | - | 新台幣3,275元 | ||
F18-03-SK00B | 150 PSI | - | 1.7盎司。 | 125度 F | 7.5“ | 2.37“ | - | - | 新台幣2,792元 | ||
F18-03-SL00B | 250 PSI | 金屬與視鏡 | 1.7盎司。 | 150度 F | 7.5“ | 2.37“ | - | - | 新台幣3,235元 |