項目 | 壓縮空氣過濾器 |
碗尺寸 | 1.7盎司。 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
排水口尺寸 | 3機構/ 16“ |
排水類型 | 手動操作 |
過濾介質 | 聚乙烯 |
過濾等級 | 5微米 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 流 | 130 CFM |
最高 入口壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 125度 F |
總高度 | 7.5“ |
總寬度 | 2.37“ |
船重(kg) | 0.61 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 最高 入口壓力 | 碗材質 | 碗尺寸 | 最高 溫度 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF1-02-SYV0 | - | 不銹鋼 | 1盎司。 | 180學位F. | 4" | 1.57“ | 1 / 4“NPT | 微型 | 新台幣16,233元 | ||
SF2-04-SYV0 | - | 不銹鋼 | 1.7盎司。 | 180學位F. | 5.56“ | 2.38“ | 1 / 2“NPT | 標準 | 新台幣28,020元 | ||
F08-02-SK00B | 150 PSI | - | 0.6盎司。 | 125度 F | 4.87“ | 1.56“ | - | - | 新台幣1,516元 | ||
F08-02-SL00B | 250 PSI | 金屬 | 0.6盎司。 | 150度 F | 4.87“ | 1.56“ | - | - | 新台幣1,769元 | ||
F18-02-SL00B | 250 PSI | 金屬與視鏡 | 1.7盎司。 | 150度 F | 7.5“ | 2.37“ | - | - | 新台幣3,275元 | ||
F18-03-SK00B | 150 PSI | - | 1.7盎司。 | 125度 F | 7.5“ | 2.37“ | - | - | 新台幣2,792元 | ||
F18-03-SL00B | 250 PSI | 金屬與視鏡 | 1.7盎司。 | 150度 F | 7.5“ | 2.37“ | - | - | 新台幣3,235元 |