項目 | 自動排水閥 |
主體材料 | 鋅 |
碗容量 | 1夸脫 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
閔。 壓力 | 20 PSI |
工作溫度 範圍 | 32至150度F |
總深度 | 4.75“ |
整體直徑 | 4.75“ |
總高度 | 8.5“ |
總寬度 | 4.75“ |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
船重(kg) | 2.21 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8421990080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總深度 | 整體直徑 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XB3-04-M00B | 3" | 3" | 7" | 3 1機構/ 16“ | 新台幣7,591元 |