項目 | 減速機 |
孔直徑。 | 1.375“ |
責任 | 沖洗 |
完 | 環氧塗料系統 |
齒輪類型 | 蠕蟲 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
輸入轉速 | 1725 |
潤滑 | Mobil Glygoyle(R)460 |
Max.最高Input HP輸入HP | 1 |
最高 輸出扭矩 | 1766英寸磅 |
最大。 扭力 | 1766英寸磅 |
安裝 | 普遍 |
標稱輸出RPM | 29 |
標稱比 | 60:1 |
階段數 | 1 |
輸出軸直徑 | 1.375“ |
輸出軸高度 | 3.5“ |
輸出扭矩@ 1 HP | 1766英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/2 HP | 883英寸磅 |
輸出扭矩@ 3/4 HP | 1325英寸磅 |
懸臂負荷 | 1350磅。 |
迴轉 | 可逆 |
軸方向 | 直角 |
單/雙輸出 | 雙輸出 |
實心/空心輸出軸 | 素色 |
減速機類型 | 間接驅動 |
蜗杆中心距 | 3" |
船重(kg) | 23.72 |
船高(厘米) | 30.99 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8483905000 |
原產地 | US |
型號 | 輸出扭矩@ 1 HP | 孔直徑。 | Max.最高Input HP輸入HP | 輸出扭矩@ 1.5 HP | 輸出扭矩@ 1/2 HP | 輸出扭矩@ 1/3 HP | 輸出扭矩@ 1/4 HP | 輸出扭矩@ 2 HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E20XWNS 60:1 | - | 1" | 0.3 | - | - | 528英寸磅 | 400英寸磅 | - | 新台幣28,529元 | |
E26XWNS 60:1 | - | 1.25“ | 0.75 | - | 846英寸磅 | 558英寸磅 | - | - | 新台幣36,877元 | |
E20XWNS 50:1 | - | 1" | 0.5 | - | 706英寸磅 | 466英寸磅 | 353英寸磅 | - | 新台幣28,529元 | |
E30XWNS 50:1 | 1537英寸磅 | 1.375“ | 1.5 | 2305英寸磅 | 768英寸磅 | - | - | - | 新台幣45,813元 | |
E13XWNS 40:1 | - | 3機構/ 4“ | 0.25 | - | - | - | 256英寸磅 | - | 新台幣23,651元 | |
E20XWNS 40:1 | - | 1" | 0.5 | - | 585英寸磅 | 386英寸磅 | 292英寸磅 | - | 新台幣28,529元 | |
E26XWNS 40:1 | 1223英寸磅 | 1.25“ | 1 | - | 612英寸磅 | - | - | - | 新台幣39,222元 |