項目 | 溫度計 |
準確性 | 1% |
連接位置 | 直行 |
連接尺寸 | 1 / 2“NPT |
填 | 有機液 |
溫度。 範圍 | 40學位到280學位 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 9025114000 |
型號 | 連接位置 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSW173LF。 | 角 | 1 / 2“NPT | - | - | 40學位到280學位 | 新台幣2,273元 | |
TSW174-2LF。 | 中後衛 | 1機構/ 2“ | 2" | 1.6“ | 30學位到250學位 | 新台幣942元 | |
TSW174LF。 | 中後衛 | 1機構/ 2“ | 2.5“ | 1.6“ | 30學位到250學位 | 新台幣970元 | |
TSW174-SWLF。 | 中後衛 | 3機構/ 4“ | 2.5“ | 2" | 30學位到250學位 | 新台幣1,193元 |