項目 | 溫度計 |
準確性 | 1% |
Case 外殻 | 撥號類型 |
外殼材料 | 鋁 |
連接位置 | 中後衛 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
錶盤尺寸 | 2.5“ |
產量 | 溫度 |
感應元件 | 雙金屬 |
莖直徑。 | 0.35“ |
莖長 | 1.6“ |
閥桿材料 | 無鉛黃銅(帶熱套管) |
溫度。 範圍 | 30學位到250學位 |
窗戶材料 | 玻璃 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9025114000 |
產品 | 型號 | 連接位置 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSW172LF。 | 直行 | 1 / 2“NPT | - | - | 40學位到280學位 | 新台幣2,048元 | ||
TSW173LF。 | 角 | 1 / 2“NPT | - | - | 40學位到280學位 | 新台幣2,273元 | ||
TSW174-2LF。 | 中後衛 | 1機構/ 2“ | 2" | 1.6“ | 30學位到250學位 | 新台幣942元 | ||
TSW174-SWLF。 | 中後衛 | 3機構/ 4“ | 2.5“ | 2" | 30學位到250學位 | 新台幣1,193元 |