扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

YANKEE 433-.1965 卡盤鉸刀 | AB4TMM 20F180

YANKEE 433-.1965 卡盤鉸刀

有現貨
貨號:AB4TMM 型號:433-.1965交叉編號:20F180

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,399 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目卡盤鉸刀
切割方向右手
十進制等效0.1965“
尺寸類型小數英寸
光明
長笛長度1.25“
左/右手
材料高速鋼
長笛數量6
總長度5"
直行
小腿Dia0.196“
刀柄尺寸0.196“
刀柄類型直行
尺寸0.196“

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.27
船長(厘米)1.27
船寬(厘米)15.24
HS代碼8207600035
原產地US

產品型號

產品型號長笛數量十進制等效尺寸類型總長度小腿Dia刀柄尺寸尺寸電線尺寸價錢
YANKEE 433-.0140 夾緊鉸刀 | AB4RZD 20E893 433-.014020.014“小數英寸7機構/ 8“0.014“0.014“0.014“-新台幣2,667元
YANKEE 433-.0150 夾緊鉸刀 | AB4RZE 20E894 433-.015020.015“小數英寸7機構/ 8“0.015“0.015“0.015“-新台幣2,269元
YANKEE 433-.0155 卡盤鉸刀 | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155“小數英寸7機構/ 8“0.015“0.015“0.015“-新台幣2,667元
YANKEE 433-.0165 卡盤鉸刀 | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165“小數英寸7機構/ 8“0.016“0.016“0.016“-新台幣2,667元
YANKEE 433-.0170 卡盤鉸刀 | AB4RZH 20E897 433-.017020.017“小數英寸7機構/ 8“0.017“0.017“0.017“-新台幣2,667元
YANKEE 433-.0175 夾緊鉸刀 | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175“小數英寸7機構/ 8“0.017“0.017“0.017“-新台幣2,667元
YANKEE 433-.0185 卡盤鉸刀 | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185“小數英寸7機構/ 8“0.018“0.018“0.018“-新台幣2,667元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

YANKEE 433-.1965 卡盤鉸刀
新台幣2,399元 /單元