項目 | 充電軟管 |
角 | 0學位 |
爆破壓力 | 4000 PSI |
顏色 | 紅,黃,藍套裝 |
連接尺寸 | 1/4“直 |
配件材料 | 黃銅 |
軟管材質 | 我們的乳膠 |
總長: | 60“ |
軟管數量 | 3 |
類別 | 製冷與空調 |
工作壓力 | 800 PSI |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 4009320050 |
原產地 | US |
答:是的,真空系統具有直徑為 2.5 英寸的出口孔。 這些真空軟管上的螺紋接頭可以輕鬆安裝在 2.5 英寸的孔上。
A. 這些儀表在充電或維修冷卻系統時與真空軟管一起使用。 真空軟管將這些儀表與 HVAC 系統連接起來,以檢查製冷劑的高低壓力以進行洩漏檢測、測量製冷劑體積和故障排除任務。
答:這些低損耗、防反吹接頭用於 Yellow Jacket 真空軟管,以便在斷開連接時將製冷劑捕獲在軟管內。 它可以防止手指灼傷以及有毒製冷劑釋放到大氣中。
A. 這些軟管具有斜角接頭,可在狹小空間內進行連接。 有角度的尖端非常適合充電和維護任務。
A. 用戶必須檢查軟管末端是否有小撕裂和裂縫。 應檢查接頭的內螺紋是否磨損,並應檢查軟管是否有表明內層撕裂的凸起。
產品 | 型號 | 工作壓力 | 角 | 爆破壓力 | 顏色 | 連接尺寸 | 總長: | 軟管數量 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 黃 | 1/4“女 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣2,487元 | ||
29260 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 藍色 | 1/4“女 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣2,432元 | ||
29660 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 紅 | 1/4“女 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣2,435元 | ||
29985 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 黃色/藍色/紅色 | 1/4“女 | 60“ | 3 | 製冷與空調 | 新台幣7,962元 | ||
22985 | 800 PSI | 45學位 | 4000 PSI | 紅,黃,藍套裝 | 1/4“女 | 60“ | 3 | 製冷與空調 | 新台幣6,326元 | ||
21060 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 黃 | 1/4“直 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣1,465元 | ||
21660 | 800 PSI | 0學位 | 4000 PSI | 紅 | 1/4“直 | 60“ | 1 | 製冷與空調 | 新台幣1,465元 |