項目 | Beta 夾具組件 |
深度 | 1.2“ |
五金材質 | 不銹鋼 |
身高 | 1.61“ |
插入材料 | 聚丙烯 |
總長: | 2.04“ |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 1500 PSI |
溫度。 範圍 | -22至194 F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
類別 | Single |
UPC | 994139688751 |
信號寬度 | 1.2“ |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | TW |
型號 | 類別 | 五金材質 | 身高 | 信號寬度 | 膠管尺寸 | 總長: | 材料 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1004-不銹鋼-不銹鋼 | Single | 不銹鋼 | 1.25“ | 1.2“ | - | 1.41“ | 不銹鋼 | - | 新台幣1,283元 | |
S1006-不銹鋼-不銹鋼 | Single | 不銹鋼 | 1.25“ | 1.69“ | - | 1.2“ | 不銹鋼 | - | 新台幣1,013元 | |
S2008-不銹鋼-不銹鋼 | Single | 不銹鋼 | 1.54“ | 1.2“ | - | 1.65“ | 不銹鋼 | - | 新台幣1,219元 | |
S2010-不銹鋼-不銹鋼 | Single | 不銹鋼 | 1.54“ | 1.98“ | - | 1.2“ | 不銹鋼 | - | 新台幣987元 | |
S3016-不銹鋼-不銹鋼 | Single | 不銹鋼 | 1.61“ | 1.2“ | - | 2.04“ | 不銹鋼 | - | 新台幣1,143元 | |
S2009-不銹鋼-不銹鋼 | Single | 不銹鋼 | 1.54“ | 1.98“ | - | 1.2“ | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,060元 | |
S2011-不銹鋼-不銹鋼 | Single | 不銹鋼 | 1.54“ | 1.98“ | - | 1.2“ | 不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,238元 |