項目 | 油脂攔截器 |
顏色/表面處理 | 磨 |
連線設定 | 沒有集線器 |
流量 | 15 GPM |
總長: | 21.25“ |
材料 | 耐腐蝕塗層鋼 |
總深度 | 9.375“ |
總高度 | 13.375“ |
總寬度 | 16.75“ |
管徑 | 2" |
產品數據表 | zurn-gt2700-04-2nh.pdf |
船重(kg) | 22.93 |
船高(厘米) | 62.48 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 47.75 |
HS代碼 | 7324900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 總長: | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 管徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2700-10-2NH | 10加侖/分鐘 | 19.25“ | 8.25“ | 11.75“ | 14“ | 2" | 新台幣13,373元 | ||
GT2700-20-3NH | 20加侖/分鐘 | 24.13“ | 11.75“ | 15“ | 17.25“ | 3" | 新台幣21,856元 |