項目 | 隔油池攔截器 |
流量 | 35加侖/分鐘 |
進/出口 | 4輸入。 |
總長: | 18.75“ |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 14.25“ |
總高度 | 18.75 |
總寬度 | 22.5“ |
管道尺寸 | 4" |
產品數據表 | zurn-gt2700-04-2nh.pdf |
類別 | 商鋪 |
UPC | 670240402140 |
船重(kg) | 41.28 |
船高(厘米) | 47.63 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 57.15 |
HS代碼 | 7310290050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 總長: | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2700-25-3NH | 25加侖/分鐘 | 17“ | 12.5“ | 17“ | 19.875“ | 3" | 新台幣9,396元 | ||
GT2700-50-4NH | 50加侖/分鐘 | 29.13“ | 16“ | 21.5“ | 24.5“ | 4" | 新台幣12,757元 |