項目 | 隔油池攔截器 |
流量 | 50加侖/分鐘 |
進/出口 | 4輸入。 |
總長: | 29.13“ |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 16“ |
總高度 | 21.5“ |
總寬度 | 24.5“ |
管道尺寸 | 4" |
產品數據表 | zurn-gt2700-04-2nh.pdf |
類別 | 商鋪 |
船重(kg) | 47.7 |
船高(厘米) | 54.61 |
船長(厘米) | 75.88 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 7310290050 |
原產地 | US |
A. 除油頻率取決於攔截器的容量和廢水中的油脂量。每天檢查攔截器,直到油脂液位達到 2 至 3 英吋。清除累積的油脂和廢料後,徹底檢查攔截器,確保入口、出口和排氣口沒有障礙物。
答:是的,這款 Zurn GT2700-50-4NH 隔油池攔截器符合 UPC 標準,確保品質並符合管道法規。
產品 | 型號 | 流量 | 總長: | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2700-25-3NH | 25加侖/分鐘 | 17“ | 12.5“ | 17“ | 19.875“ | 3" | 新台幣24,331元 | ||
GT2700-35-4NH | 35加侖/分鐘 | 18.75“ | 14.25“ | 18.75 | 22.5“ | 4" | 新台幣26,512元 |