項目 | 扳手 |
結構 | 鋅 |
功能 | 拆下 4UZP1、4UZN8 和 4UZN9 的起泡器 |
總長度 | 2.25“ |
類別 | 曝氣機 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 材料 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
Z1200-CPLGWRNCH-3 | 鐵件 | 3" | 新台幣2,845元 | ||
Z1200-CPLGWRNCH-4 | 鐵件 | 4" | 新台幣2,876元 | ||
Z1200-VP-扳手 | 鐵件 | 2的“X 6” | 新台幣692元 | ||
P1470-PW | 金屬,塑料 | 3機構/ 8“ | 新台幣3,361元 |