項目 | PEX工具 |
相容性測試 | ASTM F877 ASTM F1807 |
材料 | 硬化鋼 |
金屬探測 | 是 |
類別 | 壓接環卸妝 |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 材料 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QBJ8 | 硬化鋼 | 2" | 電池供電 | 新台幣22,479元 | ||
QGA234PNPK1 | 鋁 | 3/8", 1/2", 3/4" | 壓接環規 | 新台幣444元 | ||
QGA5N | 鋅 | 1" | 壓接環規 | 新台幣374元 | ||
QBJ6 | 硬化鋼 | 1 1機構/ 4“ | 電池供電 | 新台幣13,812元 | ||
質量控制中心 | 硬化鋼 | 1", 1/2", 3/4", 3/8" | Qickclamp量規 | 新台幣440元 |