項目 | T恤 |
主體材料 | 多元合金 |
連接類型 | PEX |
最大。 壓力 | 80 PSI |
PEX尺寸 | 3/4英寸x 1/2英寸x 3/4英寸 |
管道尺寸 | 3/4英寸x 1/2英寸x 3/4英寸 |
溫度。 範圍 | 33度至200度F |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | PEX尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
QQPT334X | 1/2英寸x 1/2英寸x 3/4英寸 | 1/2英寸x 1/2英寸x 3/4英寸 | 新台幣121元 | |
QQPT433X | 3/4英寸x 1/2英寸x 1/2英寸 | 3/4英寸x 1/2英寸x 1/2英寸 | 新台幣121元 | |
QQPT434X | 3/4英寸x 1/2英寸x 3/4英寸 | 3/4英寸x 1/2英寸x 3/4英寸 | 新台幣121元 | |
QQPT445X | 3/4英寸x 3/4英寸x 1英寸 | 3/4英寸x 3/4英寸x 1英寸 | 新台幣273元 | |
QQPT333X | 1機構/ 2“ | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/2英寸 | 新台幣82元 | |
QQPT444X | 3機構/ 4“ | 3/4英寸x 3/4英寸x 3/4英寸 | 新台幣121元 |