項目 | 沖洗閥 |
顏色 | 白色 |
齊平手柄 | 傳感器 |
沖洗方法 | 沖洗閥 |
每加侖加侖 | 1.28 |
件數 | 兩件 |
輪輞高度 | 16 3機構/ 4“ |
粗進 | 10“ |
索道直徑。 | 2 1機構/ 8“ |
水錶面積 | 9的“X 8” |
船重(kg) | 27.45 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 每加侖加侖 | 粗進 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
Z5670.243.00.00.00 | 1.28 | 10“ | 新台幣41,046元 | ||
Z5655.243.00.00.00 | 1.28 | 10“ | 新台幣27,288元 | ||
Z5665.243.00.00.00 | 1.28 | 10“ | 新台幣28,197元 | ||
Z5645.186.00.00.00 | 1.28 | 4" | 新台幣36,890元 | ||
Z5615.213.00.00.00 | 1.28 | 11 1機構/ 2“ | 新台幣40,099元 | ||
Z5645.243.00.00.00 | 1.1 | 4 1機構/ 8“ | 新台幣39,432元 | ||
Z5655.213.00.00.00 | 1.28 | 10“或12” | 新台幣31,919元 |