項目 | 浴室水龍頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | 1機構/ 2“ |
水龍頭操作 | 傳感器 |
水龍頭 | 固定 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
處理材料 | 黃銅 |
手柄類型 | 傳感器 |
安裝類型 | 甲板 |
把手數量 | 1 |
孔數 | 1 |
總高度 | 6.75“ |
能量源 | (4)AA電池 |
產品數據表 | zurn-z6915-xl-hyd-k.pdf |
住宅/商業 | 商鋪 |
傳感器範圍 | 1/2" to 7-1/2" |
出水口長度 | 6.75“ |
閥門類型 | 光圈 |
電壓 | 6 VDC |
船重(kg) | 3.17 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 處理材料 | 相容性測試 | 連線設定 | 手柄類型 | 安裝孔中心到中心 | 安裝類型 | 把手數量 | 孔數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z831B4-XL-FC | - | 無鉛 | 1 / 2-14英寸NPSM | 刀片 | 6“至20”可調 | 甲板 | 3 | 3 | 新台幣5,193元 | ||
Z812A4-XL | 黃銅 | 加州健康與安全法規116875; 佛蒙特州2470h | 1/2“ NPSM | 刀片 | 6" | 甲板 | 2 | 2 | 新台幣5,193元 | ||
Z86100-XL-CP4 | 金屬 | - | 1/2“ NPSM | 推 | 4" | - | 1 | 3 | 新台幣3,310元 | ||
Z81104-XL | 黃銅 | - | 1/2“ MIPS | 刀片 | 4" | 中心集 | 2 | 2 | 新台幣3,388元 | ||
Z81000-XL | 黃銅 | - | 1/2“ MIPS | 槓桿 | 4" | 中心集 | 1 | 2 | 新台幣3,773元 | ||
Z86500-XL | 金屬 | - | 1/2“ NPSM | 推 | 4" | 中心集 | 2 | 3 | 新台幣4,913元 | ||
Z86100-XL-MY | 黃銅 | - | 1/2“ NPSM | 推 | 4" | 甲板 | 1 | 1 | 新台幣5,912元 |