項目 | 浴室水龍頭 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | 加州健康與安全法規116875; 佛蒙特州2470h |
連線設定 | 1/2“ NPSM |
排水類型 | 格 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 固定 |
完 | 拋光鉻 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
處理材料 | 黃銅 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 甲板 |
把手數量 | 2 |
孔數 | 2 |
總高度 | 2.625“ |
更換墨盒 | 製造商No.59517006熱,59517005冷 |
住宅/商業 | 商鋪 |
出水口長度 | 4" |
閥門類型 | 陶瓷碟 |
船重(kg) | 2.63 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8481805060 |
產品 | 型號 | 處理材料 | 相容性測試 | 連線設定 | 手柄類型 | 安裝孔中心到中心 | 安裝類型 | 把手數量 | 孔數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z831B4-XL-FC | - | 無鉛 | 1 / 2-14英寸NPSM | 刀片 | 6“至20”可調 | 甲板 | 3 | 3 | 新台幣5,193元 | ||
Z6915-XL | 黃銅 | - | 1機構/ 2“ | 傳感器 | - | 甲板 | 1 | 1 | 新台幣12,295元 | ||
Z812A4-XL | 黃銅 | 加州健康與安全法規116875; 佛蒙特州2470h | 1/2“ NPSM | 刀片 | 6" | 甲板 | 2 | 2 | 新台幣5,193元 | ||
Z86100-XL-CP4 | 金屬 | - | 1/2“ NPSM | 推 | 4" | - | 1 | 3 | 新台幣3,310元 | ||
Z81104-XL | 黃銅 | - | 1/2“ MIPS | 刀片 | 4" | 中心集 | 2 | 2 | 新台幣3,388元 | ||
Z81000-XL | 黃銅 | - | 1/2“ MIPS | 槓桿 | 4" | 中心集 | 1 | 2 | 新台幣3,773元 | ||
Z86500-XL | 金屬 | - | 1/2“ NPSM | 推 | 4" | 中心集 | 2 | 3 | 新台幣4,913元 |