Zurn Zems6200-ws1-yb-yc | 自動沖水閥馬桶活塞| 38zl60 | XNUMXzlXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ZURN ZEMS6200-WS1-YB-YC 自動沖水閥馬桶活塞| AH8UCZ 38ZL60

ZURN ZEMS6200-WS1-YB-YC 自動沖水閥座便器活塞

有現貨
貨號:AH8UCZ 型號:ZEMS6200-WS1-YB-YC交叉編號:38ZL60

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$26,230 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自動沖洗閥
連線設定頂級土豆
Chrome瀏覽器
夾具類型廁所
每加侖加侖1.6
進水口尺寸1“IPS
能量源
壓力範圍25至80 psi
粗進11.5“
傳感器範圍12“到60”
短節聯軸器1-1 / 2“
閥門設計活塞

送貨信息:

船重(kg) 4.5
船高(厘米)15.24
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)25.4
原產地US

產品詳細說明:

  • 沖洗模式:單沖洗
  • 暴露/隱蔽:暴露

產品型號

產品型號傳感器範圍電池壽命夾具類型閥門設計每加侖加侖進水口尺寸能量源壓力範圍價錢
ZURN ZER6000AV-CPM 自動沖水閥馬桶 3.5 加侖/衝 | AC3PVN 2VEH8 ZE6000AV-CPM8“到54”3年@ 3000次沖洗/月廁所光圈3.51"(4)C電池20至100 psi新台幣22,122元
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM 自動沖水閥馬桶隔膜| AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8“到54”3年@ 3000次沖洗/月廁所光圈1.61"(4)C電池20至100 psi新台幣22,447元
ZURN ZER6003AV-CPM 自動沖水閥小便池 1.5 加侖/衝 | AC3PVQ 2VEJ1 ZE6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3年@ 3000次沖洗/月便池光圈1.53機構/ 4“(4)C電池20至100 psi新台幣25,268元
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM 自動沖洗閥 1 Gpf 隔膜 | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3年@ 3000次沖洗/月便池光圈13機構/ 4“(4)C電池20至100 psi新台幣21,309元
ZURN ZER6000PL-HET-CPM 自動沖水閥馬桶隔膜| AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3年@ 3000次沖洗/月廁所光圈1.281"(4)C電池20至100 psi新台幣21,046元
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM 自動沖水閥小便池 0.125 加侖/衝 | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3年@ 3000次沖洗/月便池光圈0.1253機構/ 4“(4)C電池20至100 psi新台幣23,165元
ZURN ZTR6200EV 自動沖水閥馬桶 1.28 加侖/衝 | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5“到38.5”3年@ 4000次沖洗/月廁所活塞1.281"(4)AA電池25至80 psi新台幣26,607元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ZURN ZEMS6200-WS1-YB-YC 自動沖水閥座便器活塞
新台幣26,230元 /單元