冷凝水泵
Condensate pumps are used to return hot condensate to the feedwater holding tank in boiler rooms. They overcome gravity and pressure drops from long piping runs and back pressures in return...阅读更多
冷凝水排出泵
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SPCP115 | CU4VRP | NT$4,065 |
止回閥
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
599058 | CR9QGM | NT$928 |
冷凝水去除泵,靜壓額定/標準,1 加侖罐,1/3 Hp,208-230VAC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
553160102 | CR9QGP | NT$33,682 |
冷凝水去除泵,靜壓額定/標準,1 加侖罐,1/3 Hp,380/460VAC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
553160104 | CR9QGQ | NT$36,154 |
冷凝水去除泵,靜壓額定/標準,1 加侖罐,1/8 Hp,208-230VAC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
553130102 | CR9QGT | NT$26,948 |
冷凝水去除泵,靜壓額定/標準,1 加侖罐,1/3 Hp,115VAC,60 英尺
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
553160101 | CR9QGN | NT$33,375 |
冷凝水去除泵,薄型,1 加侖罐,13/1000 Hp,230VAC,95 英尺
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HDP-AI-H1-230-60 | CR3RAV | NT$55,516 |
冷凝水去除泵,薄型,1 加侖罐,13/1000 Hp,115VAC,95 英尺
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
HDP-A1-H1-115-60 | CR3RAU | NT$53,201 |
排水泵製冰機115伏
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
42248890 | AA8QHF | NT$32,686 |
冷凝水去除泵水箱,110 至 240VAC,1/4 英寸外排放
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
553517 | CH6PBG | NT$14,634 |
冷凝水排出泵
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
CP-22LP | CP3TBU | NT$5,095 |
冷凝水排出泵
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
CVMINI | CP3TBV | NT$10,289 |
冷凝水排出泵
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
CP-22十億 | CP3TBW | NT$4,757 |
冷凝泵,1/5 Hp,115V
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
553240 | BQ6LWA | NT$15,531 | 查看具體信息 |
冷凝水去除泵,薄型,230V,1/30 HP
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
554202102 | CJ6UGU | NT$5,694 | 查看具體信息 |
冷凝水去除泵,高容量,230V,1/15 HP
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
553137 | CJ6無人車 | NT$9,359 | 查看具體信息 |
薄型冷凝泵,1/30 Hp,230 V,50/60 Hz
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
554202101 | CV8PLL | - | 詢價 |
冷凝水去除泵,1/30 Hp,115 V,60 Hz
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
554620 | CV8PLM | - | 詢價 |
冷凝水去除泵,1/30 Hp,230 V,50/60 Hz
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
554621 | CV8PLN | - | 詢價 |
冷凝水去除泵,1/30 Hp,115 V,60 Hz
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
554642 | CV8PLP | - | 詢價 |
冷凝水去除泵,1/30 Hp,115 V,60 Hz
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
554650 | CV8PLT | - | 詢價 |
冷凝水泵
冷凝水泵用於從製冷,HVAC,蒸汽和冷凝鍋爐爐系統中收集和去除冷凝水。 Raptor Supplies 提供 Little Giant 的各種冷凝泵, 頓 和奇蹟。 這些泵是電動的並且間歇地運行。 小巨人 冷凝水泵用於無法進行重力排水的高效燃氣爐,空調裝置和冷凝鍋爐。 這些泵具有由ABS塑料,聚丙烯和聚苯乙烯製成的浮子,可確保低摩擦,高拉伸強度和出色的抗衝擊性。 它們可以承受高達26 psi的壓力,並且可以在高達140華氏度的溫度下運行。 奇蹟 冷凝水泵設計用於透明製冰機。 它們具有密封的儲水罐,可防止洪水和洩漏,並提供38.9 oz的儲水罐容量。 這些UL和cUL認證的泵可提供1035瓦的輸出功率,並且可以在高達110華氏度的溫度下運行。這些冷凝水泵的額定電流在0.1到9 A之間。
常问问题解答
What is the significance of high-level alarms in these condensate pumps?
高位警報安裝在冷凝水箱中,可發出冷凝水過多積聚的信號,同時防止可能導致嚴重損壞的洩漏和溢出。
How do you install a condensate pump in a boiler?
- Ensure the pump is free from packaging and debris, with clear venting slots.
- 關閉保險絲盒處的電源。
- Connect the power cord to the specified voltage from a constant power source.
- Wire any safety switch according to the pump's specifications.
- Securely mount the pump close to the air conditioning unit, below the coil drain, ensuring it is level.
- Use screws to attach the pump to the wall, ensuring it won't splash or interfere with operation.
- Use flexible tubing as the drain pipe, ensuring gravity assists in draining.
- Consider installing a check valve on the discharge line to prevent backflow.
- Turn the power back on and run the air conditioning unit to test the pump.
- Ensure proper functioning of electrical components and check for leaks in the piping.
What is the recommended capacity for condensate pumps?
The typical Gallons Per Hour (GPH) capacity of condensate pumps ranges from 2 to 3 times the condensing rate of water per hour. For larger tanks, a capacity of 1.5 to 2 times the condensing rate may be sufficient.
How do I choose the right condensate removal pump for my applications?
Consider factors such as the amount of condensate produced, the size of the HVAC system, the installation space available and specific requirements or features you may have, such as alarm or automatic shutoff systems.