浮球開關
浮動開關旨在當液位上升或下降到特定點時控制警報器和泵浦等設備。所選型號設計緊湊,非常適合...阅读更多
污水槽或污水浮球開關,垂直開關類型
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
VSC2 | CD3FNU | NT$7,865 |
浮球開關自動雙浮球120v
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
DFC1 | AC7口蹄疫 | NT$3,452 |
冷凝水溢流安全開關
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
緊急求救-1 | AF2RTP | NT$2,806 |
污水泵開關Dpst
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
F59H-1C | AF7EPF | NT$8,763 |
重型浮動開關,110 VAC/12 VDC/220 VAC,20 英尺電線長度,13 A
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
SA-2368-6 | CV3PVX | NT$4,081 |
浮球開關,液位
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
M9200-否 | CM7MZD | NT$13,022 | 查看具體信息 |
浮球開關,搭載
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
950010 | BQ8NTY | NT$6,880 | 查看具體信息 |
安全浮球開關
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
000-0814-132 | CJ3FNU | NT$8,676 | 查看具體信息 |
帶防濺罩的浮動開關,微型,1/8 英寸 NPT 安裝,不銹鋼
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
MS5000 | CM7MZW | NT$3,944 | 查看具體信息 |
浮動開關,液位,1/4 英寸 NPT 安裝,3.62 英寸長度,全尺寸,聚四氟乙烯
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
M9500 | CM7MZF | NT$12,240 | 查看具體信息 |
浮球開關
浮子開關用於檢測水箱內的水位。 Raptor Supplies 提供 Dayton 等品牌的各種水浮子開關, 通用電氣(General Electric), 流線, 麥迪遜 和小巨人。 這些開關可用於污水泵和冷凝泵。 頓 浮球開關具有ABS /聚丙烯浮球,可根據污水池水位自動升高或降低。 這些符合UL 508的開關提供引線/插頭/帶有背負式/剝線連接的插頭。 它們產生的最大功率為3600 VA,並且能夠在高達221華氏度的溫度下運行。 流線 液位開關設計用於測量水、化學品、油、廢水和乾燥固體的液位。 這些符合 CE 標準的開關採用聚丙烯製成的浮子,以確保低摩擦和耐化學性。 這些剝離連接開關可分別承受高達 29 psi 和 122 華氏度的壓力和液體溫度。 這些浮動開關的最大壓力為 217 psi。
常问问题解答
污水泵上的系留開關和垂直開關有什麼區別?
系留浮動開關非常適合較深的大直徑污水坑。 它延長了泵循環之間的時間,使電機能夠更有效地冷卻。 另一方面,垂直開關更適合狹窄和淺的污水坑,並且可以更頻繁地啟動泵。
什麼是背負式浮動開關?
背負式浮子開關插入電源插座,並允許水泵在水位上升或下降時開/關操作。
膜片浮子開關有什麼用?
當水位上升並對浮子隔膜施加壓力時,隔膜浮子開關被激活。 它們通常用於浮子可能掛起的應用中。
探索更多
- 電焊帽和焊接保護
- 衝擊套筒和批頭
- 電弧焊機和等離子切割機消耗品及配件
- 水力加熱器和配件
- 不倒翁和媒體
- 拖把水槽
- 發動機架和起重機
- 氣焊裝備
- 導管減少襯套和墊圈
- 電氣安全配件
- DECOR GRATES 2百葉窗固體
- PARKER 蓄能器安全阻擋Psi釋放
- BUSSMANN GDC 系列,5 x 20mm,玻璃和陶瓷保險絲
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,3-56 Unf
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1 5/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 三通式零死角球閥,FPT 螺紋和承插端,EPDM
- SPEARS VALVES PVC Y 過濾器,真正的聯合螺紋端,FKM
- EBERBACH 酒吧夾
- TRICO Streamliner V 潤滑脂分配器
- SPEAKMAN 曝氣機