IMPERIAL 集成塊規
800系列深拉,4閥歧管
Imperial 800 系列 4 閥組非常適合 HVAC 和製冷應用。 它們的排空速度比普通歧管快 4 倍,並採用軟座閥設計。 這些歧管配備了顏色編碼刻度,可抵抗脈動和振動,並延長了儀表的使用壽命。 此外,符合人體工程學的手柄即使在手油膩的情況下也能避免打滑,而旋轉吊架則可輕鬆旋轉。 它們可承受高達 800 psi 的工作壓力,並具有堅固、輕質的機身,並帶有激光蝕刻圖形,可提高可視性。
Raptor Supplies 還提供帝國 600系列2閥歧管 帶雙O形圈。
Imperial 800 系列 4 閥組非常適合 HVAC 和製冷應用。 它們的排空速度比普通歧管快 4 倍,並採用軟座閥設計。 這些歧管配備了顏色編碼刻度,可抵抗脈動和振動,並延長了儀表的使用壽命。 此外,符合人體工程學的手柄即使在手油膩的情況下也能避免打滑,而旋轉吊架則可輕鬆旋轉。 它們可承受高達 800 psi 的工作壓力,並具有堅固、輕質的機身,並帶有激光蝕刻圖形,可提高可視性。
Raptor Supplies 還提供帝國 600系列2閥歧管 帶雙O形圈。
600系列4閥黃銅歧管壓力表,3/8英寸端口
Imperial 600系列歧管壓力計,用於空調和製冷系統中的製冷劑測試或充氣。 這些精密壓力表具有獨特的設計和彩色編碼刻度,可以抵抗衝擊,振動和脈動,從而提供出色的衝擊保護和符合人體工程學的手柄,即使使用油性手指也可以實現牢固的抓地力。 它們具有可單獨控制的4閥連接(真空,低壓側,高壓側和製冷劑管線)。 這些歧管還具有PolarShield高性能軟管,分別可承受最大800 psi和4000 psi的工作壓力和爆破壓力。
Raptor Supplies 還提供帝國 2閥黃銅歧管 套件提供36和60英寸的軟管長度。
Imperial 600系列歧管壓力計,用於空調和製冷系統中的製冷劑測試或充氣。 這些精密壓力表具有獨特的設計和彩色編碼刻度,可以抵抗衝擊,振動和脈動,從而提供出色的衝擊保護和符合人體工程學的手柄,即使使用油性手指也可以實現牢固的抓地力。 它們具有可單獨控制的4閥連接(真空,低壓側,高壓側和製冷劑管線)。 這些歧管還具有PolarShield高性能軟管,分別可承受最大800 psi和4000 psi的工作壓力和爆破壓力。
Raptor Supplies 還提供帝國 2閥黃銅歧管 套件提供36和60英寸的軟管長度。
400系列豪華2閥歧管壓力表,1/4英寸入口
Imperial 400 系列壓力表歧管在運行時監控 HVAC/R 系統的壓力並釋放水分和污染物,從而防止系統損壞。 其獨特的機身設計具有卓越的抗衝擊、振動和脈動能力,可實現無顫動操作並延長儀表壽命。 它們配備了儀表罩,可防止惡劣條件下的衝擊,並配有高可見度面板,面板上帶有顏色編碼刻度,便於讀取。 Imperial 400 系列豪華黃銅歧管與 R-22、R-404A、R-410A 製冷劑兼容,並提供 36 英寸和 60 英寸軟管長度。 Raptor Supplies 還提供帝國 800系列歧管 具有4閥配置,可提供4倍以上的疏散/充氣過程。
Imperial 400 系列壓力表歧管在運行時監控 HVAC/R 系統的壓力並釋放水分和污染物,從而防止系統損壞。 其獨特的機身設計具有卓越的抗衝擊、振動和脈動能力,可實現無顫動操作並延長儀表壽命。 它們配備了儀表罩,可防止惡劣條件下的衝擊,並配有高可見度面板,面板上帶有顏色編碼刻度,便於讀取。 Imperial 400 系列豪華黃銅歧管與 R-22、R-404A、R-410A 製冷劑兼容,並提供 36 英寸和 60 英寸軟管長度。 Raptor Supplies 還提供帝國 800系列歧管 具有4閥配置,可提供4倍以上的疏散/充氣過程。
功能
- 英制歧管儀表組包含帶有 3 / 4 軟管的歧管,用於連接到 HVAC 和監控流量。
- 它們與 R-22、R-404A、R-410A 製冷劑兼容。
- 這些英制儀表歧管有 2 / 3 / 4 個閥門,用於控制製冷劑的壓力/流量。
- 這些壓力表有保護套,並且在檢查壓力/流量規格時顫動較小,可最大限度地減少針頭脈動。
- 壓力表、閥門和軟管管線採用顏色編碼(紅色、藍色和黃色),用於指示壓力和防止交叉污染。
- 軟管管線的長度為 36 / 60 英寸,可以快速擰入歧管和 HVAC 端口。
工作機制
- 紅色歧管壓力表部分的紅線/軟管連接到 HVAC 設備冷卻管路的高壓側。
- 歧管儀表組藍色部分的藍色軟管連接到冷卻裝置的低壓側。 它決定了系統中的真空壓力。
- 黃色軟管連接到歧管組的中心,用於使用合適的設備排放/填充製冷劑。
- 當製冷劑被添加到系統中時,黃色軟管連接到製冷劑瓶,紅色軟管連接到設備。
- 從 HVAC 裝置釋放製冷劑時,低壓藍色軟管連接到裝置,黃色軟管連接到真空泵或製冷劑回收機。
標準與批准
- UL
常问问题
用戶為什麼要清洗儀表歧管?
使用後應清洗儀表歧管和連接軟管,以防止系統因空氣和濕氣而受到污染。 應使用壓力表端口蓋以防止灰塵/碎屑進入。
3 端口和 4 端口歧管壓力表組有什麼區別?
3 端口歧管儀表組通常用於基本工業應用。 用戶可以為大型 HVAC 系統和抽真空應用選擇 4 端口歧管儀表組。
應該使用什麼顏色的軟管將歧管壓力表連接到回收機的入口?
應使用黃色軟管將歧管壓力表連接到製冷劑回收機。
英制歧管儀表組的中心軟管有什麼用?
歧管壓力表中心的黃色軟管非常適合為系統中的製冷劑充電或將製冷劑排出系統。