SHURTAPE 美紋紙膠帶 用於在塗漆、貼標籤、包裝和捆綁之前遮蓋表面。 具有優異的拉伸強度、耐溫性、柔韌性和可移除性,以及清晰的漆線。 有聚乙烯、橡膠和皺紋紙粘合劑可供選擇
用於在塗漆、貼標籤、包裝和捆綁之前遮蓋表面。 具有優異的拉伸強度、耐溫性、柔韌性和可移除性,以及清晰的漆線。 有聚乙烯、橡膠和皺紋紙粘合劑可供選擇
美紋紙膠帶
Shurtape 遮蔽膠帶非常適合遮蓋玻璃、乙烯基、塗漆牆壁以及建築、噴漆以及維護和修理應用中的木製和金屬工件等表面。 這些多表面油漆膠帶採用橡膠/丙烯酸基粘合劑,可防止提升和油漆滲漏,同時確保清潔和輕鬆去除。 它們由橡膠/縐紙/合成橡膠/熱塑性橡膠製成,具有高柔韌性和耐用性。 有多種遮蔽膠帶供您選擇,寬度有 18、24、36 和 48 毫米 Raptor Supplies.
Shurtape 遮蔽膠帶非常適合遮蓋玻璃、乙烯基、塗漆牆壁以及建築、噴漆以及維護和修理應用中的木製和金屬工件等表面。 這些多表面油漆膠帶採用橡膠/丙烯酸基粘合劑,可防止提升和油漆滲漏,同時確保清潔和輕鬆去除。 它們由橡膠/縐紙/合成橡膠/熱塑性橡膠製成,具有高柔韌性和耐用性。 有多種遮蔽膠帶供您選擇,寬度有 18、24、36 和 48 毫米 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 厚度 | 附著力 | 膠粘劑 | 信號寬度 | 顏色 | 總長: | 材料 | 性能溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF 160 | NT$1,049 | |||||||||
B | CF 160 | NT$928 | |||||||||
C | CP 631 | NT$11,259 | |||||||||
D | CP 105 | NT$3,610 | |||||||||
C | CP 631 | NT$10,876 | |||||||||
E | CP 105 | NT$4,450 | |||||||||
C | CP 631 | NT$10,404 | |||||||||
F | CP 106 | NT$6,126 | |||||||||
F | CP 106 | NT$5,553 | |||||||||
G | CP 101 | NT$6,579 | |||||||||
C | CP 631 | NT$9,641 | |||||||||
C | CP 631 | NT$9,439 | |||||||||
H | CP 107 | NT$7,902 | |||||||||
C | CP 631 | NT$10,340 | |||||||||
G | CP 101 | NT$5,341 | |||||||||
I | CP 83 | NT$6,411 | |||||||||
J | CP 066 | NT$185 | |||||||||
K | CP 150 | NT$703 | |||||||||
L | CP 150 | NT$195 | |||||||||
M | CP 150 | NT$493 | |||||||||
N | CP 150 | NT$408 | |||||||||
O | CP 150 | NT$260 | |||||||||
P | CP 066 | NT$264 | |||||||||
Q | CP 066 | NT$347 | |||||||||
R | CP 102 | NT$8,070 |
畫家美紋紙膠帶
Shurtape畫家的膠帶具有合成橡膠粘合劑,可與各種表面兼容,包括乙烯基,玻璃,塑料和橡膠。 這些膠帶可以承受高達200華氏度的溫度,並提供無殘渣的清除。 它們有助於順應性,而不會舉起或撕裂,並且提供4.9密耳和5.7密耳的厚度選擇。
Shurtape畫家的膠帶具有合成橡膠粘合劑,可與各種表面兼容,包括乙烯基,玻璃,塑料和橡膠。 這些膠帶可以承受高達200華氏度的溫度,並提供無殘渣的清除。 它們有助於順應性,而不會舉起或撕裂,並且提供4.9密耳和5.7密耳的厚度選擇。
平背膠帶
Shurtape平背遮蔽膠帶可用於手和機器紙箱的密封應用,以及用於拼接電纜和電線。 這些符合FDA要求的膠帶具有侵蝕性粘合劑,具有堅固但柔軟的牛皮紙背襯,可實現較高的橫向強度。 它們還具有抗捲曲,抗磨和抗水性能,並提供48、72和101.6 mm寬度的變型。
我們還提供Shurtape 鋁箔膠帶 帶有壓敏丙烯酸粘合劑,非常適合非反應性粘合要求的應用。
Shurtape平背遮蔽膠帶可用於手和機器紙箱的密封應用,以及用於拼接電纜和電線。 這些符合FDA要求的膠帶具有侵蝕性粘合劑,具有堅固但柔軟的牛皮紙背襯,可實現較高的橫向強度。 它們還具有抗捲曲,抗磨和抗水性能,並提供48、72和101.6 mm寬度的變型。
我們還提供Shurtape 鋁箔膠帶 帶有壓敏丙烯酸粘合劑,非常適合非反應性粘合要求的應用。