MILLER ELECTRIC 等離子切割機 最多可切割7/8英寸標準鋼/不銹鋼和5/8英寸鋁。 提供不同的電纜長度,總高度和輸入電壓額定值
最多可切割7/8英寸標準鋼/不銹鋼和5/8英寸鋁。 提供不同的電纜長度,總高度和輸入電壓額定值
MILLER ELECTRIC -
等離子切割機
Miller Electric 等離子切割機適用於切割建築、金屬加工以及維護和維修應用中的金屬工件。 它們採用 Auto-Line 技術,無需拆下蓋子即可自動連接到 120 - 240VAC 電源,而 Auto-Refire 技術則可在切割擴展金屬件或多個金屬件時自動控制引導弧。 它們還具有自動空氣調節功能,用於補償輸入壓力變化,從而確保恆定的割炬壓力。 有多種 X-TREME 等離子切割機可供選擇,切割能力範圍為 3/8 至 7/8 英寸 Raptor Supplies.
Miller Electric 等離子切割機適用於切割建築、金屬加工以及維護和維修應用中的金屬工件。 它們採用 Auto-Line 技術,無需拆下蓋子即可自動連接到 120 - 240VAC 電源,而 Auto-Refire 技術則可在切割擴展金屬件或多個金屬件時自動控制引導弧。 它們還具有自動空氣調節功能,用於補償輸入壓力變化,從而確保恆定的割炬壓力。 有多種 X-TREME 等離子切割機可供選擇,切割能力範圍為 3/8 至 7/8 英寸 Raptor Supplies.
MILLER ELECTRIC -
等離子切割機,輸入電壓208 / 575V
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
907584004 | CD3TZF | NT$254,192 |