Miller-smith 設備壓力表和真空表| Raptor Supplies 台灣

MILLER-SMITH EQUIPMENT 壓力表和真空表

篩選

MILLER-SMITH EQUIPMENT -

壓力計

次數型號應屆畢業生範圍最小畢業價錢
AGA134-035 PSI0至30 psi,0至2 Bar1 PSINT$1,132
AGA141-035 PSI0至30 psi,0至2 Bar1 PSINT$1,132
AGA135-0310 PSI0至60 psi,0至4 Bar2 PSINT$1,132
AGA143-0320 PSI0至100 psi,0至7 Bar2 PSINT$1,132
AGA137-0330 PSI0至150 psi,0至10 Bar5 PSINT$1,132
AGA140-0340 PSI0至200 psi,0至14 Bar2 PSINT$1,132
AGA138-03100 PSI0至400 psi,0至28 Bar10 PSINT$1,132
AGA142-03100 PSI0至600 psi,0至40 Bar20 PSINT$1,132
BGA145-031000 PSI0至6000 psi / Bar200 PSINT$1,974