BALDOR MOTOR 噴射幫浦電機,三相,底腳安裝,TEFC
篩選
基地: RG , 底座類型: 死板 , 班級: B , 工作等級: 繼續 , 外殼: TEFC , 外殼類型: TEFC , 框架: 56J , 框架材質: 鐵件 , 框架尺寸: 56J ,赫茲: 60 , 絕緣: B , 絕緣級別: F ,IP等級: 55 , 安裝: F1 , 安裝類型: 腳架/ C面 , 評分: 60赫茲 , 修訂: M ,轉速: 1725 ,軸直徑: 0.625“ , 速度: 3,450轉 , 啟動類型: 直接在線 , 同步速度: 3,600轉 , 重量: 33磅。
次數 | 型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 服務因素 | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJWDM3463 | - | - | - | 12.72“ | 3 小時 | - | 1.50 | - | NT$63,026 | |
B | CJM3538 | .5 | 2/1 | 7 LB-FT | - | 3 | 63 | - | 77度C | NT$44,603 | |
B | CJM3542 | .75 | 3.2-3/1.5 | 10 LB-FT | - | 3 | 60 | - | 91度C | NT$26,948 | |
A | CJEWDM3545 | 1.000馬力 | 3.3 A @ 208 V @ 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V | 9.7 LB-FT | 12.72“ | 3 | 74 | 1.4 | - | NT$99,302 | |
A | CJEWDM3550 | 1.500馬力 | 4.1 A @ 208 V @ 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V | 14.2 LB-FT | 13.72“ | 3 | 84 | 1.3 | - | NT$104,892 | |
A | CJEWDM3555 | 2.000馬力 | 5.3 A @ 208 V @ 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V | - | 13.72“ | 3 | 88 | 1.2 | - | NT$116,356 | |
A | CJEWDM3559 | 3.000馬力 | 7.7 A @ 208 V @ 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | - | 15.98“ | 3 | 92 | 1.15 | - | NT$137,859 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 皮帶驅動排氣扇
- Hydronic Kickspace加熱器櫃
- 尾門撒佈機配件
- 蒸發冷卻器馬達
- EPDM管
- 掃帚刷和簸Pan
- 門衛推車和用品架
- 導管及配件
- 閂鎖搭扣和鉸鏈
- 合金鋼
- HUBBELLOCK 鎖定法蘭入口
- SPEARS VALVES 垂耳彎頭,90 度,CTS
- GREENLEE 工具袋
- SIEMENS SLD系列3極斷路器
- APPLETON ELECTRIC 鋁製安裝盒
- WALTER TOOLS ROMX硬質合金銑刀片
- DURHAM MANUFACTURING 花園推車
- MAIN FILTER INC. 互換液壓過濾器,玻璃,1 微米,丁腈橡膠密封
- COOPER B-LINE 水平彎曲縱梁
- KERN AND SOHN HO-ACC 系列校準比較板