項目 | 噴射泵馬達 |
安培 | 2/1 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 7 LB-FT |
課程 | B |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56J |
滿載扭矩 | 1.5 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 0.8安培 |
極數 | 04 |
產量 | .5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 63 |
調整 | M |
RPM | 1725 |
溫度。 上升 | 77度C |
類別 | 3416M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 服務因素 | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJEWDM3545 | 1.000馬力 | 3.3 A @ 208 V @ 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V | 9.7 LB-FT | 12.72“ | 3 | 74 | 1.4 | - | 新台幣53,218元 | |
CJEWDM3550 | 1.500馬力 | 4.1 A @ 208 V @ 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V | 14.2 LB-FT | 13.72“ | 3 | 84 | 1.3 | - | 新台幣56,213元 | |
CJEWDM3555 | 2.000馬力 | 5.3 A @ 208 V @ 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V | - | 13.72“ | 3 | 88 | 1.2 | - | 新台幣62,357元 | |
CJEWDM3559 | 3.000馬力 | 7.7 A @ 208 V @ 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | - | 15.98“ | 3 | 92 | 1.15 | - | 新台幣73,882元 | |
CJM3542 | .75 | 3.2-3/1.5 | 10 LB-FT | - | 3 | 60 | - | 91度C | 新台幣25,310元 | |
CJWDM3463 | - | - | - | 12.72“ | 3 小時 | - | 1.50 | - | 新台幣33,777元 |