項目 | 噴射泵馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 5.3 A @ 208 V @ 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56J |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 2.5A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3526M |
極數 | 2 |
產量 | 2.000馬力 |
總長度 | 13.72“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 88 |
服務因素 | 1.2 |
速度 | 3,450轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 3,600轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 服務因素 | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJEWDM3545 | 1.000馬力 | 3.3 A @ 208 V @ 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V | 9.7 LB-FT | 12.72“ | 3 | 74 | 1.4 | - | 新台幣53,218元 | |
CJEWDM3550 | 1.500馬力 | 4.1 A @ 208 V @ 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V | 14.2 LB-FT | 13.72“ | 3 | 84 | 1.3 | - | 新台幣56,213元 | |
CJEWDM3559 | 3.000馬力 | 7.7 A @ 208 V @ 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | - | 15.98“ | 3 | 92 | 1.15 | - | 新台幣73,882元 | |
CJM3538 | .5 | 2/1 | 7 LB-FT | - | 3 | 63 | - | 77度C | 新台幣23,903元 | |
CJM3542 | .75 | 3.2-3/1.5 | 10 LB-FT | - | 3 | 60 | - | 91度C | 新台幣25,310元 | |
CJWDM3463 | - | - | - | 12.72“ | 3 小時 | - | 1.50 | - | 新台幣33,777元 |