DESTACO 3031、3051 系列拉式閂鎖夾
3031、3051 系列拉動鎖扣
Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾非常適合用於蓋子、門和蓋子的固定和成型閉合件,也適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的組裝應用。 這些拉動閂鎖夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面並使用槓桿手柄將其固定到位,當夾具接合併按下以到達目標位置時,槓桿手柄被推至直立位置。鎖定位置,確保夾緊操作不易疲勞且快速。 這些拉動閂鎖夾具有獲得專利的拇指控制桿,用於單手操作。 這些 Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現快速、安全的安裝。 這些拉動閂鎖夾由鋼製成,具有結構剛性並能抵抗暴露表面的腐蝕。 這些夾具裝置進一步提供創新的、受控的吊鉤運動,允許快速、安全和單手操作。 Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾能夠承受高達 1500 磅的負載,並提供高達 14 毫米的掛鉤調節。 Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾配有 J 鉤式閂鎖,與螺紋 J 鉤集成,可輕鬆調節。
用途
- Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾適用於蓋子、門和蓋子的固定和成型閉合件,也適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的組裝應用。
功能
- Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾具採用固定設計,無需移動夾具即可固定和鬆開材料。
- 這些拉動閂鎖夾由鋼製成,具有結構剛性並能抵抗暴露表面的腐蝕。
- 這些夾具裝置進一步提供創新的、受控的吊鉤運動,允許快速、安全和單手操作。
- 這些拉動式閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現安全快速的表面安裝。
- 這些閂鎖夾配備符合人體工程學的手柄,以確保減少疲勞和快速夾緊操作。
- Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾配備了 J 鉤式閂鎖,該閂鎖具有螺紋 J 鉤,以確保輕鬆調節。
- 施加力(推)與施加力(拉)的最大夾緊比為 12:1。
- 它們能夠承受高達 1500 磅的負載。
- 選定的型號配備了 Toggle Lock Plus 安全功能,可防止在夾緊操作過程中裝置意外打開。
兼容配件
- Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾與 Destaco 3051208 和 3051808 替換掛鉤組件兼容。
標準與批准
- Destaco 3031、3051 系列拉式閂鎖夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,可確保環境健康、最大的用戶安全和夾具的高效性能。
安裝過程
- Destaco 3031、3051 系列拉動閂鎖夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可實現快速、安全的安裝。
常问问题解答
閂鎖夾的重要性是什麼?
Destaco 閂鎖夾牢牢地壓住工件並使其保持靜止,而不會因您正在處理的項目的反復運動而中斷。
Destaco 是否為夾具單獨提供閂鎖?
是的,Destaco 提供閂鎖板,可以輕鬆更換磨損或過時的閂鎖,從而確保項目不會受到影響。 這些閂鎖板有碳鋼和不銹鋼材質可供選擇。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
該品牌的夾具手柄顏色有什麼意義嗎?
不,Destaco 夾鉗手柄顏色沒有任何實際意義。 顏色基本上可以幫助操作員識別操作手柄在哪裡,以及在夾緊工件時應該何時何地抓住它。
Destaco 的手柄可以從夾具上取下嗎?
一般來說,Destaco 手柄可以通過滑動來拆卸。 然而,一些握把必須被剪掉,因為它們是乙烯基浸漬的,以適應底層手柄設計的輪廓。
什麼是垂直手柄肘節夾?
垂直手柄肘節夾,也稱為肘節夾,能夠承受巨大的壓力,並具有獨特的凸輪作用,可在不調整所附壓緊主軸的情況下夾持高度不一致的工件。