空氣輸送機| Raptor Supplies 台灣

空氣輸送機

篩選

EXAIR -

真空輸送機套件

Exair 硬化鋼合金空氣輸送器套件可舒適地連接到管道接頭上,將它們轉換為強大的輸送系統。 它們採用堅固的合金結構,可抵抗大量磨料廢料、邊角料和其他材料的磨損。 這些輸送機套件包括螺紋線 VAC、安裝支架、過濾器分離器和壓力調節器。 它們有 26、35、49、55 和 75 scfm 的耗氣量選項。

次數型號空氣消耗空氣入口膠管尺寸內部Dia。外直徑。總長度價錢
A15207526標準立方英尺1 / 4“NPT3機構/ 4“1機構/ 2“1.88“3.880“NT$26,999
A15210035標準立方英尺1 / 4“NPT1"3機構/ 4“2.13“3.880“NT$28,961
A15212549標準立方英尺1 / 4“NPT1.25“1"2.38“3.880“NT$33,035
A15215055標準立方英尺3 / 8“NPT1.5“1.25“2.75“4.38“NT$34,655
A15220075標準立方英尺3 / 8“NPT2"1.75“3.25“4.38“NT$41,175
EXAIR -

Exair 氣動真空輸送機

Exair 硬化鋼合金空氣輸送機可在水平和垂直距離上輸送大件材料。 它們由重型合金製成,有助於防止過早磨損,並提供 3/8 和 1/4 英寸 NPT 進氣口選項。

次數型號空氣消耗空氣入口膠管尺寸內部Dia。外直徑。總長度價錢
A15007526標準立方英尺1 / 4“NPT3機構/ 4“1機構/ 2“1.88“3.880“NT$19,864
A15010035標準立方英尺1 / 4“NPT1"3機構/ 4“2.13“3.880“NT$24,171
A15012549標準立方英尺1 / 4“NPT1.25“1"2.38“3.880“NT$24,190
A15015055標準立方英尺3 / 8“NPT1.5“1.25“2.75“4.38“NT$26,168
A15020075標準立方英尺3 / 8“NPT2"1.75“3.25“4.38“NT$29,015
EXAIR -

壓縮空氣輸送機

Exair 壓縮空氣操作輸送機設計用於移動大量材料,用於切屑、廢料和邊角料去除、零件轉移、料斗裝載和填充操作。 它們沒有用於最大限度降低噪音水平的移動部件,並採用鋁製結構,可最大限度地減少整體重量並在磨損條件下抵抗磨損。 這些緊湊型輸送機可以輕鬆連接到標準軟管/管道,並提供高吞吐量以最大限度地提高效率。 這些空氣輸送機種類繁多,有 1/4 和 3/8 英寸進氣口尺寸可供選擇。

次數型號空氣消耗空氣入口膠管尺寸內部Dia。材料外直徑。總長度價錢
A606010.7標準立方英尺1 / 4“NPT3機構/ 4“1機構/ 2“不銹鋼1.88“3.880“NT$14,914
A608010.7標準立方英尺1 / 4“NPT3機構/ 4“1機構/ 2“1.88“3.880“NT$5,457
A608114.7標準立方英尺1 / 4“NPT1"3機構/ 4“2.13“3.880“NT$6,107
A606114.7標準立方英尺1 / 4“NPT1"3機構/ 4“不銹鋼2.13“3.880“NT$15,701
A606225.9標準立方英尺1 / 4“NPT1.25“1"不銹鋼2.38“3.880“NT$17,090
A608225.9標準立方英尺1 / 4“NPT1.25“1"2.38“3.880“NT$6,624
A608333標準立方英尺3 / 8“NPT1.5“1.25“2.75“4.38“NT$8,590
A606333標準立方英尺3 / 8“NPT1.5“1.25“不銹鋼2.75“4.38“NT$18,825
A608445標準立方英尺3 / 8“NPT2"1.75“3.25“4.38“NT$10,076
A606445標準立方英尺3 / 8“NPT2"1.75“不銹鋼3.25“4.38“NT$21,045
次數型號空氣消耗空氣入口膠管尺寸內部Dia。外直徑。總長度價錢
A698010.7標準立方英尺1 / 4“NPT3機構/ 4“1機構/ 2“1.88“3.880“NT$16,138
A698114.7標準立方英尺1 / 4“NPT1"3機構/ 4“2.13“3.880“NT$16,556
A698225.9標準立方英尺1 / 4“NPT1.25“1"2.38“3.880“NT$17,470
A698333標準立方英尺3 / 8“NPT1.5“1.25“2.75“4.38“NT$18,375
A698445標準立方英尺3 / 8“NPT2"1.75“3.25“4.38“NT$20,427
次數型號空氣消耗空氣入口膠管尺寸內部Dia。外直徑。總長度價錢
A696010.7標準立方英尺1 / 4“NPT3機構/ 4“1機構/ 2“1.88“3.880“NT$25,548
A696114.7標準立方英尺1 / 4“NPT1"3機構/ 4“2.13“3.880“NT$26,362
A696225.9標準立方英尺1 / 4“NPT1.25“1"2.38“3.880“NT$27,806
A696333標準立方英尺3 / 8“NPT1.5“1.25“2.75“4.38“NT$29,365
A696445標準立方英尺3 / 8“NPT2"1.75“3.25“4.38“NT$30,646