項目 | 手動鼓泵 |
動作類型 | 活塞 |
適配器直徑 | 2" |
適配器材質 | PVC |
轉接器類型 | ung |
出料管長度 | 22“ |
排放管出口內徑尺寸 | 1機構/ 2“ |
排放管出口外徑尺寸 | 9機構/ 16“ |
排放管材 | PVC |
適用於 | 用於在密閉空間和發動機浸油桿中分配液體 |
墊片材料 | PVC |
GPM | 2 |
膠管長度 | 1.8ft。 |
軟管材質 | PVC |
進水口尺寸 | 1.5“ |
最高 石油GPM | 1 |
最高 水的GPM | 2 |
最大。 壓力 | 20 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
最高 黏度 | 650 CPS |
最大頭 | 3英尺 |
已計量 | 沒有 |
每衝程盎司 | 5盎司。 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 46“ |
pH範圍 | 4年到11年 |
活塞材質 | PVC |
泵體材料 | PVC |
密封材料 | 聚乙烯 |
吸管長度 | 38“ |
吸管出口外徑尺寸 | 1機構/ 4“ |
吸管類型 | 聚乙烯 |
接液材料 | PVC,聚乙烯,氯丁橡膠 |
船重(kg) | 0.58 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 轉接器類型 | 適用於 | 進水口尺寸 | 最高 頭 | 最高 液體溫度 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | 聚丙烯 | 2英寸塞 | 15、30和55加侖。 鼓 | 1" | - | 122學位F. | - | 122學位F. | 新台幣2,173元 | ||
2盧克1 | 尼龍 | 2英寸塞 | 15、30和55加侖。 鼓 | 1" | - | 122學位F. | - | 122學位F. | 新台幣3,053元 | ||
2盧克2 | 鋁 | 2英寸塞 | - | 3 / 4“NPT | - | 122學位F. | - | - | 新台幣14,236元 | ||
2歲 | 聚丙烯 | 螺紋的 | 1升瓶 | 1" | - | 140學位F. | - | 176學位F. | 新台幣889元 | ||
2歲 | PVC | ung | 55加侖 鼓 | 1" | - | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣2,141元 | ||
38Y789 | 聚乙烯 | 1-1 / 2英寸桶 | 5加侖提桶 | 9機構/ 16“ | - | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣182元 | ||
38Y790 | 玻璃填充聚丙烯 | 2英寸塞 | 15至55加侖 鼓 | 3機構/ 4“ | - | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣5,680元 |