項目 | 噴氣風扇 |
空氣消耗 | 60至290 CFM |
風量 | 10400 CFM |
顏色 | 銀色 |
直徑 | 20“ |
入口流量 | 60到290 CFM |
入口壓力 | 40至110 psi |
材料 | 鑄鋁 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 10400 CFM |
船重(kg) | 69.75 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8414596595 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 入口流量 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASI-JF24 | 24“ | 76到338 CFM | 16130 CFM | 新台幣375,117元 |