項目 | 噴氣風扇 |
空氣消耗 | 60至290 CFM |
氣流 | 16130 CFM |
顏色 | 銀色 |
直徑 | 24“ |
風管直徑 | 24“ |
風扇轉速 | 文丘里運營 |
身高 | 17“ |
HP | 只有空氣 |
入口流量 | 76到338 CFM |
入口壓力 | 40至110 psi |
進水口尺寸 | 1" |
總長: | 24“ |
材料 | 鑄鋁 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 16130 CFM |
最高 入口壓力 | 150 PSI |
能量源 | 空氣驅動 |
類別 | 危險場所儲罐通風 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 87.3 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8414596595 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 入口流量 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASI-JF20 | 20“ | 60到290 CFM | 10400 CFM | 新台幣245,159元 |