項目 | 密閉空間吹風機套件 |
安培 | 11A |
鼓風機/風扇速度 | 1300/ 1725 轉/分 |
顏色 | 灰色 |
風管長度 | 6英尺,15英尺 |
風管尺寸 | 6至15英尺 |
彎頭角度 | 90度 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 37“ |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 1/3馬力、3/4馬力 |
總長: | 46“ |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1100/1570立方英尺/分鐘 |
類別 | 離心式 |
通風口尺寸 | 8" |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 25“ |
船重(kg) | 49.5 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | HP | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SVB-E8杯 | 7A | 1 / 2 hp | 1390 CFM | 新台幣74,996元 | |
SVB-E8SCUP | 11A | 3 / 4 hp | 1570 CFM | 新台幣94,296元 | |
SVB-G8CUP | - | 4馬力 | 3000 CFM | 新台幣92,133元 | |
SVB-G8HCUP | - | - | - | 新台幣116,326元 |