項目 | 密閉空間吹風機套件 |
安培 | 7A |
顏色 | 灰色 |
風管直徑 | 8" |
風管長度 | 6英尺,15英尺 |
風管尺寸 | 6至15英尺 |
彎頭角度 | 90度 |
框架材質 | 鐵件 |
身高 | 27“ |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 1 / 2 hp |
總長: | 46“ |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1390 CFM |
安裝類型 | 普遍 |
類別 | 離心式 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 35“ |
船重(kg) | 35.55 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | HP | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SVB-E8SCUP | 11A | 3 / 4 hp | 1570 CFM | 新台幣84,709元 | |
SVB-E82杯 | 11A | 1/3馬力、3/4馬力 | 1100/1570立方英尺/分鐘 | 新台幣93,104元 | 詢價
|
SVB-G8CUP | - | 4馬力 | 3000 CFM | 新台幣90,797元 | |
SVB-G8HCUP | - | - | - | 新台幣116,326元 |