項目 | 密閉空間吹風機套件 |
風管長度 | 6英尺,15英尺 |
風管尺寸 | 6至15英尺 |
彎頭角度 | 90度 |
安裝類型 | 普遍 |
船重(kg) | 49.5 |
船高(厘米) | 93.98 |
船長(厘米) | 116.84 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | HP | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SVB-E8杯 | 7A | 1 / 2 hp | 1390 CFM | 新台幣74,996元 | |
SVB-E8SCUP | 11A | 3 / 4 hp | 1570 CFM | 新台幣94,296元 | |
SVB-E82杯 | 11A | 1/3馬力、3/4馬力 | 1100/1570立方英尺/分鐘 | 新台幣103,178元 | |
SVB-G8CUP | - | 4馬力 | 3000 CFM | 新台幣92,133元 |