項目 | 密閉空間吹風機 |
基本塗裝 | 粉末塗層 |
基規 | 12 ga。 |
基礎材料 | 鐵件 |
鼓風機材質 | 鐵件 |
顏色 | 橙色 |
線規 | 14 / 3 AWG |
線長 | 8英尺 |
線型 | 中等責任 |
當前繪製 | 16A |
設計 | 可伸縮,不可折疊 |
風管直徑 | 8" |
風管飾面 | PVC塗層 |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
腳材質 | 我們的乳膠 |
頻率 | 60 hz |
燒烤飾面 | 粉末塗層 |
烤架材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 集成 |
身高 | 19“ |
房屋類型 | 一塊 |
HP | 1 1/2 馬力 |
輪轂材質 | 鋁 |
總長: | 21“ |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 管道溫度 | 180度 F |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1700 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 1200 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 960 CFM |
NEMA插頭配置 | L5-20P(125V)、L6-20P(230V) |
腳數 | 4 |
段落 | 1 |
板飾面 | 粉末塗層 |
板規 | 12 ga。 |
板料 | 鐵件 |
產品數據表 | allegro-safety-9502.pdf |
RPM | 1725RPM |
開始輸入 | 雙電容 |
錶帶材料 | 尼龍 |
條帶顏色 | 黃色,黑色 |
表面 | 單層 |
開關類型 | 切換開/關 |
類別 | 離心式 |
UPC | 741851950204 |
電壓 | 115/230V交流電 |
信號寬度 | 17“ |
船重(kg) | 73 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 風管材質 | 基本塗裝 | 基規 | 引擎品牌 | 風扇材質 | 完 | 測量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | 密閉空間離心風機 | - | - | - | - | - | - | 16 ga。 | 新台幣80,744元 | ||
9505 | 密閉空間離心風機 | - | 粉末塗層 | - | 斯巴魯 | - | - | 12 ga。 | 新台幣48,309元 | ||
9504 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基,聚酯 | - | - | - | - | - | 16 ga。 | 新台幣39,303元 | ||
9505-50 | 密閉空間離心風機 | - | 粉末塗層 | - | 本田 | - | - | 12 ga。 | 新台幣72,636元 | ||
9507 | 密閉空間離心風機 | 乙烯基,聚酯 | 粉末塗層白色 | 16 ga。 | - | 鐵件 | - | - | 新台幣74,639元 | ||
9509 | 密閉空間吹風機 | - | - | 14 ga。 | - | - | 環氧粉末塗層 | 16 ga。 | 新台幣32,912元 | ||
9530 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基 | - | - | - | 聚丙烯 | PVC塗層 | - | 新台幣120,737元 |