項目 | 密閉空間離心風機 |
基本塗裝 | 粉末塗層 |
基礎材料 | 鐵件 |
刀片材料 | 鋁 |
風管直徑 | 8" |
引擎品牌 | 本田 |
引擎尺寸 | 120 cc |
汽油種類 | 汽油 |
測量 | 12 ga。 |
燒烤飾面 | 粉末塗層 |
烤架材料 | 鐵件 |
身高 | 21.3“ |
HP | 3 1/2 馬力 |
總長: | 18 1機構/ 2“ |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1415 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 815 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 795 CFM |
最高 溫度 | 180度 F |
葉片數 | 8 |
產品數據表 | allegro-safety-9505-50.pdf |
油箱尺寸 | 2L |
類別 | 離心式 |
UPC | 741851950518 |
信號寬度 | 19.4“ |
船重(kg) | 72 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 風管材質 | 基本塗裝 | 基規 | 引擎品牌 | 風扇材質 | 完 | 測量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | 密閉空間離心風機 | - | - | - | - | - | - | 16 ga。 | 新台幣80,744元 | ||
9505 | 密閉空間離心風機 | - | 粉末塗層 | - | 斯巴魯 | - | - | 12 ga。 | 新台幣48,309元 | ||
9504 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基,聚酯 | - | - | - | - | - | 16 ga。 | 新台幣39,303元 | ||
9502 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基,聚酯 | 粉末塗層 | 12 ga。 | - | - | - | - | 新台幣63,627元 | ||
9507 | 密閉空間離心風機 | 乙烯基,聚酯 | 粉末塗層白色 | 16 ga。 | - | 鐵件 | - | - | 新台幣74,639元 | ||
9509 | 密閉空間吹風機 | - | - | 14 ga。 | - | - | 環氧粉末塗層 | 16 ga。 | 新台幣32,912元 | ||
9530 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基 | - | - | - | 聚丙烯 | PVC塗層 | - | 新台幣120,737元 |