項目 | 密閉空間離心風機 |
球材質 | 黃銅 |
碗材質 | 聚碳酸酯 |
顏色 | 橙色 |
風管直徑 | 8" |
過濾材料 | 聚乙烯 |
測量 | 16 ga。 |
燒烤飾面 | 鍍鋅 |
烤架材料 | 鐵件 |
身高 | 21“ |
HP | 3 / 4 hp |
進水口尺寸 | 8" |
總長: | 24“ |
歧管材質 | 鋅 |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1700 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 1350 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 900 CFM |
最高 入口壓力 | 60 PSI |
葉片數量 | 4 |
能量源 | 空氣驅動 |
產品數據表 | allegro-safety-9508.pdf |
UPC | 697886641009 |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 53 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 風管材質 | 基本塗裝 | 基規 | 引擎品牌 | 風扇材質 | 完 | 測量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9505 | 密閉空間離心風機 | - | 粉末塗層 | - | 斯巴魯 | - | - | 12 ga。 | 新台幣48,309元 | ||
9504 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基,聚酯 | - | - | - | - | - | 16 ga。 | 新台幣39,303元 | ||
9502 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基,聚酯 | 粉末塗層 | 12 ga。 | - | - | - | - | 新台幣63,627元 | ||
9505-50 | 密閉空間離心風機 | - | 粉末塗層 | - | 本田 | - | - | 12 ga。 | 新台幣72,636元 | ||
9507 | 密閉空間離心風機 | 乙烯基,聚酯 | 粉末塗層白色 | 16 ga。 | - | 鐵件 | - | - | 新台幣74,639元 | ||
9509 | 密閉空間吹風機 | - | - | 14 ga。 | - | - | 環氧粉末塗層 | 16 ga。 | 新台幣32,912元 | ||
9530 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基 | - | - | - | 聚丙烯 | PVC塗層 | - | 新台幣120,737元 |