項目 | 密閉空間吹風機 |
基規 | 14 ga。 |
刀片材料 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 26英尺 |
當前繪製 | 3.6A |
風管直徑 | 12“ |
完 | 環氧粉末塗層 |
頻率 | 60赫茲 |
測量 | 16 ga。 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
身高 | 16“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 15 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1763 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 1401 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 1227 CFM |
NEMA插頭配置 | 5-15 |
葉片數 | 3 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9509.pdf |
RPM | 3200RPM |
類別 | 軸向的 |
UPC | 697886641016 |
電壓 | 120V交流 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 32 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 風管材質 | 基本塗裝 | 基規 | 引擎品牌 | 風扇材質 | 完 | 測量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9508 | 密閉空間離心風機 | - | - | - | - | - | - | 16 ga。 | 新台幣80,744元 | ||
9505 | 密閉空間離心風機 | - | 粉末塗層 | - | 斯巴魯 | - | - | 12 ga。 | 新台幣48,309元 | ||
9504 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基,聚酯 | - | - | - | - | - | 16 ga。 | 新台幣39,303元 | ||
9502 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基,聚酯 | 粉末塗層 | 12 ga。 | - | - | - | - | 新台幣63,627元 | ||
9505-50 | 密閉空間離心風機 | - | 粉末塗層 | - | 本田 | - | - | 12 ga。 | 新台幣72,636元 | ||
9507 | 密閉空間離心風機 | 乙烯基,聚酯 | 粉末塗層白色 | 16 ga。 | - | 鐵件 | - | - | 新台幣74,639元 | ||
9530 | 密閉空間吹風機 | 乙烯基 | - | - | - | 聚丙烯 | PVC塗層 | - | 新台幣120,737元 |