得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電源/充電器 |
UPC | 782239947874 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 12.07 |
船長(厘米) | 26.04 |
船寬(厘米) | 19.05 |
原產地 | US |
A. 充電器無縫切換到備用電池,即使在交流電源斷電時也能確保持續運作。
A. 建議定期檢查和清潔以清除灰塵和碎屑,以保持最佳性能。使用者還應驗證短路和過載保護功能是否正常運作。
產品 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SMP10 | 電源 12/24 VDC @ 10A | 新台幣8,299元 | ||
AL1012X220 | 電源/充電器 | 新台幣14,545元 | ||
AL1012XPD16220 | 電源/充電器 | 新台幣17,174元 | ||
AL1012XPD16CB220 | 電源/充電器 | 新台幣20,735元 | ||
AL1012XPD4220 | 電源/充電器 | 新台幣16,443元 | ||
AL1012XPD4CB220 | 電源/充電器 | 新台幣16,443元 | ||
AL1012XPD8220 | 電源/充電器 | 新台幣24,480元 |