項目 | 電源 12/24 VDC @ 2.5A 115/230 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 4.50 |
外殼高度(英寸) | 15.5 |
外殼寬度(英寸) | 12.00 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 伏/230 伏 |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 12 VDC 或 24 VDC |
輸出電流 | 2.5A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 電源/充電器 |
電壓輸出 | 12 VDC 或 24 VDC |
船重(kg) | 5.78 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 41.66 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 輸入電壓 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL300ULXPD16CB | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 115 VAC | 電源16PTC 12Dc或24Dc @ 2.5A | 多輸出電源/充電器 | 新台幣14,443元 | ||
AL300ULXR | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 115 VAC | 電源 12 VDC 或 24 VDC @ 2.5A 紅色 | 電源/充電器 | 新台幣11,566元 |