項目 | 電源 12 VDC 或 24 VDC @ 2.5A 紅色 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 3.25 |
外殼高度(英寸) | 13.50 |
外殼寬度(英寸) | 13.00 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
輸出數量 | 12 VDC 或 24 VDC |
輸出電流 | 2.5A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 電源/充電器 |
電壓輸出 | 12 VDC 或 24 VDC |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 37.34 |
船長(厘米) | 33.66 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 輸入電壓 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL300ULXD | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 115 伏/230 伏 | 電源 12/24 VDC @ 2.5A 115/230 | 電源/充電器 | 新台幣12,875元 | ||
AL300ULXPD16CB | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 115 VAC | 電源16PTC 12Dc或24Dc @ 2.5A | 多輸出電源/充電器 | 新台幣14,443元 |